{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Sujeción cuadrada
|
|
| Codificación de punto de separación |
PSC0630xx95; VKT08080115
|
|
| Diseño de asiento |
Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
63 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
Eco
|
|
| Denominación del fabricante |
Eco Werkzeughalter
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
PSC 63
|
|
| Longitud de alcance A |
130 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
102 mm
|
|
| Longitud funcional |
102 mm
|
|
| Altura funcional h1 |
25 mm
|
|
| Posición de la herramienta |
a derecha
|
|
| Con orificio para conducto de refrigeración |
sí
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
sujeción cuadrada
|
|
| L1 |
102 mm
|
|
| B |
40 mm
|
|
| Longitud total L |
168 mm
|
|
| Anchura total B1 |
40 mm
|
|
| Norma |
ISO 26623-2
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Peso |
3,694 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 318855 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197893314 | |
| Número del fabricante | 318855 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |