HM90 E90A-D32-5-W32-C Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101695
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101695
EAN/GTIN 7291075114362
Nummer fabrikant 3101695
L-nummer L23980 2506

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 110 mm, schacht Weldon, schacht Weldon, effectieve lengte (LU) 28,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 28,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles