HM90 E90A-D32-5-W32-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101695
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101695
EAN / GTIN 7291075114362
Gyártó száma 3101695
L-szám L23980 2506

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágóélek száma (CICT) 5, max. vágóélhossz (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 110 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hossz (LU) 28,5 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Funkcionális hossz (LF) 74 mm
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 28,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése