HM90 APKT 100304PDR-SC IC830 HELI2000 Ground tailor-made radius and grade, on request.

Artikelnummer: 5606915
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5606915
EAN/GTIN 7291075126174
Nummer fabrikant 5606915
L-nummer L23910 720

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 9,8 mm, snijelementlengte (INSL) 11,6 mm, snijelementdikte (S) 4 mm, snijelementbreedte (W1) 6,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,8 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan