QDCT 120532-PDN IC328 Precision-ground, General use, the insert has 4 right-hand left-hand cutting edges. The HELIQUAD family.

Artikelnummer: 5602280
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5602280
EAN/GTIN 7291075157703
Nummer fabrikant 5602280
L-nummer L23910 1044

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 10 mm, snijelementlengte (INSL) 12,7 mm, snijelementdikte (S) 4,92 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,92 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan