ER-spantang HP 13 mm

Artikelnummer: 309373 13
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 13 mm
Opname ER 25
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 2 µm
Type 430 E
Buiten-⌀ D 26 mm
Totale lengte L 34 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309373 13
EAN/GTIN 2050001766236
Nummer fabrikant 13615011300

Omschrijving

Uitvoering:

Systeemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Tip:

  • Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.
  • Spanbereik h10 (alleen nominale maat).
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen