Kiinnityspultit Mazak, muoto A 50M

Tuote nro.: 308670 50M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
  • Kiristyspulttinormi: CAT

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 50
Porausominaisuus reiällä
Kiristyspulttinormi CAT
Laipan ⌀ D 35,56 mm
Pään ⌀ D1 28,95 mm
Kokonaispituus L 65,4 mm
L1 25,4 mm
kierre M M24
Suurin kiristysmomentti 150 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 50
Porauksen ⌀ 10 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308670 50M
EAN / GTIN 4062406544546

Kuvaus

Malli:

  • Päätypuoli tasosorvattu.
Ei tiivistetty.

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

  • Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
  • Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
  • NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Ohje:

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.