Dragtappar Mazak, form A 50M

Art-nr: 308670 50M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
149 styck i lager
  • Dragtapp norm: CAT

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för konor 50
Hålegenskap med hål
Dragtapp norm CAT
Kragdiameter D 35,56 mm
Huvud-⌀ D1 28,95 mm
totallängd L 65,4 mm
L1 25,4 mm
gängaM M24
max. åtdragningsmoment 150 Nm
passar för konor med färgkod SK 50
hål-⌀ 10 mm
Produktslag Dragtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308670 50M
EAN/GTIN 4062406544546

Benämning

Utförande:

  • Vetter mot framsida.
Ej tätad.

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

  • För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
  • I fleroperationsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
  • I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

Anmärkning:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.