Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen 22 mm

Artikelnummer: 306692 22
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 22 mm
Span-⌀ D1 22 mm
Opname HSK-A 63 A = 200
Norm DIN 6357
Opnamenorm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Vorm A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 200 mm
Buiten-⌀ D 48 mm
Freesdoornlengte L4 19 mm
Maximaal toerental nmax 8.000 min-1
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306692 22
EAN/GTIN 4045197945860

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met balluff/RFID-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.

Voordeel:

De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:
  • Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.
  • Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.
  • Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.
  • Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840; koelvloeistofleiding nr. 309880.

Tip:

Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.