Mandrin porte-fraises High-Performance anti-vibratoire, cylindrique avec arrosage, HSK-A 63 A = 200, ⌀ mandrin d1: 22mm

Réf.: 306692 22
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Codage du point de séparation HSK06300110
Format d’image avec centrage intérieur
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 63 mm
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue 174,05 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises; mandrins porte-fraises
Norme DIN 6357
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 306692 22
EAN / GTIN 4045197945860
Réf. fabricant 306692 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Surface de contact agrandie.

Avantage(s):

L'âme en carbure spécialement adaptée aux mandrins permet d'obtenir des résultats d'usinage optimaux, également pour les porte-à-faux plus longs:
  • Gain de temps grâce aux paramètres d'usinage maximum.
  • Fonctionnement silencieux pour des états de surface parfaits.
  • Economies financières grâce à la durée de vie prolongée des outils.
  • Protection de la broche de la machine contre les vibrations.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840; conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Qualité d'équilibrage G 6,3 en fonction de la vitesse de rotation maximale.