Cono para fresas portaplacas High Performance antivibratorio, cilíndrico con orificios para conducto de refrigeración, HSK-A 63 A = 200, ⌀ de mandril d1: 22mm

Número de artículo: 306692 22
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Codificación de punto de separación HSK06300110
Forma de asiento Con centrado interior
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Longitud del mango 174,05 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas; Mandrino portafresas
Norma DIN 6357
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 306692 22
EAN / GTIN 4045197945860
Número del fabricante 306692 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Superficie de contacto ampliada con tope.

Ventaja:

El núcleo de MP adaptado especialmente a los asientos permite alcanzar unos resultados de mecanizado óptimos, incluso con alcances grandes:
  • Ahorro de tiempo gracias a los parámetros de mecanizado máximos.
  • Movimiento estable y, en consecuencia, resultados de superficie perfectos.
  • Ahorro de costes gracias a la vida útil más larga de la herramienta.
  • Protección del husillo de máquina contra vibraciones.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840; tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Calidad de equilibrado G 6,3 dependiente de las revoluciones de funcionamiento máximas.

Descargas y documentos

Productos adecuados