{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 200 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Frässpindellängd L4 | 19 mm | |
max. varvtal nmax | 8 000 min-1 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 306692 22 | |
EAN/GTIN | 4045197945860 |