{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 22 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 22 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Virpesiai | slopinantis | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 19 mm | |
maksimalus sūkių skaičius nmax | 8 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 306692 22 | |
EAN / GTIN | 4045197945860 |