ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 25, Nominale span-⌀ d: 2,8mm

Artikelnummer: 309430 2,8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 2,8 mm
Opname ET 25
Norm Fabrieksnorm
Type 4285 E
Buiten-⌀ D 26 mm
Totale lengte L 34 mm
Axiale speling 8 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309430 2,8
EAN/GTIN 2050001922205
Nummer fabrikant 13365010280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

Spant alleen nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.