HT-houder, BT 40 kort, Span-⌀ D1: 12mm

Artikelnummer: 303450 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname BT 40 kort
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 58 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Nuttige lengte L1 31 mm
Geschikte reduceerhuls 302140; 302135
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 303450 12
EAN/GTIN 4045197586995
Nummer fabrikant 303450 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.

Voordeel:

  • Zeer hoge draaimomenten, 550 Nm, uitvoering HT (High Torque), hierdoor proceszekerheid.
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.
  • Temperatuurbestendigheid tot 120 °C.

Toepassing:

Met name in de zware verspaning bij het frezen.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802.

Tip:

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten