Verlengstuk voor inschroeffrezen M10X35

Artikelnummer: 301358 M10X35
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M10
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 35 mm
Buiten-⌀ D 18 mm
Boring-⌀ D1 10,5 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301358 M10X35
EAN/GTIN 4062406107536

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer.