Aantrekbout voor verlenging 45 mm, Voor doorn-⌀ D1: 16mm

Artikelnummer: 301107 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ D1 16 mm
Draadafmeting M8
Lengte 75 mm
Sterkte 12.9
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 301107 16
EAN/GTIN 4045197779328
Nummer fabrikant 301107 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Nr. 301105 meskopverlengstuk kort.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan