HiRunER precisie-ER-spantanghouder, SK 40 A = 70, voor ER-spantang-maat: 16

Artikelnummer: 300642 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 16
Opname SK 40 A = 70
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
Reserve-ER-spanmoer nr. 309617 16
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 300642 16
EAN/GTIN 4045197771506
Nummer fabrikant 300642 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus zijn geslepen en voor geluidsarmer draaien zijn alle schachten speciaal bewerkt. Inclusief RFID/Balluff-chip-boring, hoogrendement-spanmoer tot 25000 min-1.

Voordeel:

  • 3 µm rondloop met een 2 µm-spantang, 6 µm rondloop met een 5 µm-spantang.
  • Extreme houdkrachten (tot factor 2 vergeleken met standaard-ER-houder).
  • Trillingsverminderend effect door 2-delige spanmoer (gr. 11M en 16M 1-delig).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 - vorm A en B.

Levering:

Inclusief precisiespanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309757, 309758 (voor 11M en 16M); ER-spantangen Fahrion nr. 308901309434. ER-spantangen nr. 308901309432, haaksleutel nr. 628400, resp. momentsleutel nr. 309749 of 628520.

Tip:

  • Spant alleen nominale ⌀ tot schacht-⌀ tolerantie h 10.
  • Spanmoer niet in combinatie met afdichtring.
  • Gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.
  • Verwijder de blauwe designring op de Fahrion HP-2μm ER-spantangen die nodig zijn.

Precisie-spantanghouder altijd in combinatie met precisiespanmoer nr. 309617 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten