{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 16 | |
Befogó | SK 40 A = 70 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz. | 16 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300642 16 | |
EAN / GTIN | 4045197771506 |