HiRunER precizinė ER įspraustinė, SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16

Prekės Nr.: 300642 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04001795
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 70 mm
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Užspaudimo skersmuo min. 0,5 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 10 mm
Skirta užveržimo replių tipui ER užspaudimo įvorė
Spyruokliuojančios įvorės dydis 16
Iškyšos ilgis 70 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 34 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Amortizacija taip
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įspraustinė
Bendras ilgis 138,4 mm
Bendras aukštis 34 mm
Bendras plotis 34 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300642 16
EAN / GTIN 4045197771506
Gamintojo numeris 300642 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti, labai mažas radialinis mušimas. Su specialia RFID anga mikroschemai, užveržimo veržle iki 25000 min-1.

Privalumai:

  • 3 µm radialinis mušimas naudojant 2 µm užspaudimo įvorę, 6 µm radialinis mušimas naudojant 5 µm užspaudimo įvorę.
  • Puikus sukibimas (iki 2 faktoriaus, lyginant su standartiniu ER patronu).
  • Vibraciją slopinantis ėfektas dėl 2 dalių veržlės (dyd. 11M ir 16M 1 dalis).

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui užspaudimo įvorėse pagal DIN 6499 − forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su precizine užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309757, 309758 (skirta 11M ir 16M); ER canginės įvorės Fahrion Nr. 308901309434. ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308901309432, kabliniai raktai Nr. 628400 arba dinamometriniai raktai Nr. 309749 arba Nr. 628520.

Pastaba:

  • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h 10.
  • Užveržimo veržlė negali būti naudojama kartu su tarpine.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.
  • Reikia nuimti mėlyną žiedą nuo Fahrion HP-2μm ER spyruokliuojančios įvorės.

Precizinę įspraustinę galima naudoti tik su precizine užveržimo veržle Nr. 309617.