C5 TBU-32R Blocks with CAMFIX Exchangeable Tapered Shanks for Parting and Grooving Blades

Artikelnummer: 2880003
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2880003
EAN/GTIN 7291075083972
Nummer fabrikant 2880003
L-nummer L23920 1154

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, gereedschapslengte (LPR) 64 mm, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 30 mm
  • Totale lengte (OAL) 94 mm
  • Lengte kraag (LPR) 64 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires