C5 TBU-32R Upínací držák pro planžety s rozhraním CAMFIX pro zapichovací a upichovací břitové destičky.

Artiklové číslo: 2880003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2880003
EAN / GTIN 7291075083972
Číslo výrobce 2880003
L-číslo L23920 1154

Popis

Popis:

Rychloupínací držáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, délka límce (LPR) 64 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 94 mm
  • Délka upínace (LPR) 64 mm
  • Velikost stopky (SS) 50