C5 TBU-32R Bloques con Conexión CAMFIX para Lamas de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2880003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2880003
EAN / GTIN 7291075083972
Número del fabricante 2880003
Número L L23920 1154

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Voladizo (LPR) 64 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 30 mm
  • Longitud total (OAL) 94 mm
  • Voladizo (LPR) 64 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios