C5 TBU-32R Adapterek

Cikkszám: 2880003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2880003
EAN / GTIN 7291075083972
Gyártó száma 2880003
L-szám L23920 1154

Leírás

Leírás:

Gyorsváltó rögzítők, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, gallérhossz (LPR) 64 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 94 mm
  • Perem hossza (LPR) 64 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok