TGMF 508 IC908 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450087
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450087
EAN/GTIN 7291075075793
Nummer fabrikant 6450087
L-nummer L23940 306

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 14,2 mm, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,8 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder