GEHIL 10SC-13-2 Internal Machining Solid Carbide Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801290
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801290
EAN/GTIN 7291075182088
Nummer fabrikant 2801290
L-nummer L23920 2807

Omschrijving

Omschrijving:

Uitdeellende/draaiende gereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 7,5 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Dmin afsteken 12,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles