GEHIR 16-16-2-T3 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801174
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801174
EAN/GTIN 7291075146721
Nummer fabrikant 2801174
L-nummer L23920 1817

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Dmin afsteken 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 160 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles