• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

GEHIR 16-16-2-T3 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 2801174
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801174
EAN / GTIN 7291075146721
Číslo výrobce 2801174
L-číslo L23920 1817

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny