GHAIL 25-25 Bars with Coolant Holes for Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801109
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801109
EAN/GTIN 7291075147360
Nummer fabrikant 2801109
L-nummer L23920 1381

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,4 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles