GHAIL 25-25 Barres d'alésage avec canal d'arrosage intégré pour adaptateurs de gorges intérieures et tournage

Réf.: 2801109
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801109
EAN / GTIN 7291075147360
Réf. fabricant 2801109
Article hors catalogue L23920 1381

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.4 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout