GEAIR 20-2 Adaptors for Internal olders.

Artikelnummer: 2801088
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801088
EAN/GTIN 7291075147193
Nummer fabrikant 2801088
L-nummer L23920 1635

Omschrijving

Omschrijving:

Kotter/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,4 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles