Miniboorstang HM 30/6 mm

Artikelnummer: 270006 30/6
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Mini
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 06 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Spanhoogte L2 11,5 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 90,5 mm
Wisselplaatschroef 279815 10
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270006 30/6
EAN/GTIN 4045197560025

Omschrijving

Uitvoering:

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.
  • Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
  • Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen