Platspitse tang met middensnijder (telefoontang) met kunststof bekleed 160 mm

Artikelnummer: 27 01 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27 01 160
EAN/GTIN 4003773016106
Nummer fabrikant 27 01 160
L-nummer L70010 550

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het vastgrijpen en scheiden van afzonderlijke geleiders in kabelbomen
  • met middensnijder voor zachte draad
  • platte ronde bekken
  • Grijpvlakken getand.

Kenmerk:

  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm
  • Tipbreedte (W4): 3,0 mm
  • Tipdikte (T2): 2,0 mm
  • Beklengte (L3): 47,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 16,5mm
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Middensnijtang