Pince demi-ronde avec coupe-fils central (pince pour téléphone) gainées en plastique 160 mm

Réf.: 27 01 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 27 01 160
EAN / GTIN 4003773016106
Réf. fabricant 27 01 160
Article hors catalogue L70010 550

Description

Description:

  • pour saisir et sectionner des conducteurs individuels dans des faisceaux de câbles
  • avec coupe-fils central pour fils doux
  • becs demi-ronds
  • intérieur des mâchoires strié

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,5mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 3,0mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,0mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 47,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 16,5mm
  • avec revêtement en plastique
  • poli
  • Pince coupante