• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange mit Mittenschneider (Telefonzange) mit Kunststoff überzogen 160 mm

Artikel-Nr.: 27 01 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27 01 160
EAN / GTIN 4003773016106
Herstellernummer 27 01 160
L-Nummer L70010 550

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Fassen und Trennen von Einzelleitern in Kabelbäumen
  • mit Mittenschneider für weichen Draht
  • flach-runde Backen
  • Greifflächen gezahnt

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
  • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
  • Spitzendicke (T2): 2,0mm
  • Backenlänge (L3): 47,0mm
  • Kopfbreite (W3): 16,5mm
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Mittenschneider