{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WCHX 10T308 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HU70AL | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Neventoepassing | K | |
Type | ALU | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 300 m/min - 600 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 180 m/min | |
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc | 20 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268494 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197470942 |