{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | „5 in 1” | |
Nominale ⌀ D | 18 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ tolerantie D | 0/+0,33 mm | |
Nuttige lengte L1 | 27 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Totale lengte L | 135 mm | |
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 | WCHX 0903.. | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 34 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268464 18 | |
EAN/GTIN | 4045197975225 |