Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig, Aandrijving: 5IP

Artikelnummer: 239652 5IP
Prijs instellen 10 Stuk (3,52 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 10 st.
Nominale lengte L 2,9 mm
Aandrijfprofiel TORX PLUS®
Aandrijfgrootte 5IP
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud set / assortiment
Producttype schroef niet-gespecificeerd
Draadsoort M
Totale lengte 2,9 mm
Aanbevolen aanhaalmoment min. 0,38 Nm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239652 5IP
EAN/GTIN 4047109089136
Nummer fabrikant N00 56011
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia