{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 25 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 53 mm | |
Utkragningslängd LA | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 133 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235000 25 | |
EAN/GTIN | 4062406252861 |