Wisselplaat-volboor combischacht Schacht-⌀ 20 mm 19 mm

Artikelnummer: 232302 19
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 19
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Nuttige lengte L1 57 mm
Afkoppellengte LA 81 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schachtlengte Ls 50 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,25 mm
ISO-code wisselplaat WOEX 030204
Wisselplaatschroevenset 239700 6IP (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 131 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232302 19
EAN/GTIN 4045197351777

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.
Met schacht-⌀ 20 mm, met name geschikt voor aangedreven gereedschap (zie groep 31).

Toepassing:

Voor niet-roterend en roterend gebruik.
Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. ±0,1 mm).
Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

T.b.v.:

Wisselplaten WOEX 030204.

Tip:

Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).
Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder “Formulieren“.
LET OP! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen