PENTA 24N100J006 IC1008 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Soft Materials, Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003093
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003093
EAN/GTIN 7291075151213
Nummer fabrikant 6003093
L-nummer L24080 20

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekplaatjes, hoekradius (RE) 0,06 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3,5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,06 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,07 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder