Wisselplaat-draadfrees 22/25 mm

Artikelnummer: 218000 22/25
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Werk-⌀ D 22 mm
Afkoppellengte L1 25 mm
Schachtuitvoering Weldonschacht
Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting links en rechts
Inwendige koeling ja
Plaatafmeting 16
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Klemschroef 279810 5
Aantal spaangroeven 1
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218000 22/25
EAN/GTIN 4045197411846

Omschrijving

Toepassing:

  • Voor cilindrische binnen- en buitendraad; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
  • Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
  • Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse schroefdraad.
  • Geen spaanproblemen, omdat uitsluitend korte spanen ontstaan.
  • Geringe snijdruk.

Tip:

Uitvoering met dubbel HB-spanvlak.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts
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
    Werk-⌀ DW/afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen