SEKR 1203 AFTN ST900

Artikelnummer: 213921 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,82 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.954 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEKR 1203 AFTN
Type ST900
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,19 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213921 ST900
EAN/GTIN 4045197302786

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
235
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
105
Staal < 1400 N/mm²
P
105
RVS < 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
130
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder