• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette de fraisage POMX 10T5ZEER U, pour fraises grande avance, HB9540, Type: UNI

Réf.: 213193 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 21.55 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 17.95 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette POMX 10T5ZEER U
Type UNI
Nuance HB9540
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 4,8 mm
Nombre de changements/dents 5
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213193 UNI
EAN / GTIN 4045197714947
Réf. fabricant 213193 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
360
Acier < 900 N/mm²
P
310
Acier < 1100 N/mm²
P
260
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Conception robuste des plaquettes (épaisseur = 5,9 mm).
Géométrie d'avance élevée positive.
Longueur d'arête de planage: 2 mm pour une qualité d'état de surface élevée.
Rentabilité particulièrement élevée grâce à 5 arêtes.
Utiliser de préférence dans les applications difficiles (coupes intermittentes).

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous