ANGX 10T308ZEER TI

Artikelnummer: 213072 TI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,30 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ANGX 10T308ZEER
Type TI
Soort HB9745
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
Voeding fz per tand 0,5 mm
Plaatdikte S 3.97 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Hoekradius 0,8 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213072 TI
EAN/GTIN 4062406355487

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig wisselplaten met 2 snijkanten. Krachtige substraten en innovatieve snijkantgeometrieën garanderen optimale productieresultaten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder