GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen 20/3 mm

Artikelnummer: 213056 20/3
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 14 mm
Totale lengte Ltotaal 30 mm
Opnamedraad M M10
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 34 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Helicoïdaal frezen ap 1 mm
Rampinghoek αmax 1,62 graden
Rampinglengte L voor αmax 12,4 mm
geschikte wisselplaat ANGX10T308ZE.R
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213056 20/3
EAN/GTIN 4062406566562

Omschrijving

Uitvoering:

Freessysteem voor hoge voedingen voor kleinere bewerkingsdiameters en grotere toepassingsdieptes. Bijzonder effectief dankzij een groot aantal snijkanten.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.
Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles
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
    ⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen