ANGX GARANT 10T308ZESR HART

Artikelnummer: 213068 HART

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ANGX GARANT 10T308ZESR
Type HART
Soort HB9715
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,4 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
Voeding fz per tand 0,5 mm
Plaatdikte S 3.97 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Hoekradius 0,8 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213068 HART
EAN/GTIN 4062406355463

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
80
Staal < 60 HRC
H
50
Staal < 65 HRC
H
35
GG(G)
K
355
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig wisselplaten met 2 snijkanten. Krachtige substraten en innovatieve snijkantgeometrieën garanderen optimale productieresultaten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder