XOMU146715ZZER HART

Réf.: 213042 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  31.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  26.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMU146715ZZER
Type CARB
Nuance HB4715
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,8 mm
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,9 mm
Nombre de changements/dents 6
Revêtement AlTiN
Rayon d'angle 1,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213042 HART
EAN / GTIN 4062406267131

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
110
Acier < 55 HRC
H
80
Acier < 60 HRC
H
50
Fonte GG(G)
K
200
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Concept de plaquette innovant grâce aux plaquettes double face à 3 arêtes (2×3 arêtes). Nuances de coupe performantes pour une rentabilité particulièrement élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :