{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | TopCut | |
| Voor snijkop-⌀ D | 16 mm | |
| Opname | Cilinderschacht | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Buiten-⌀ d1 | 15,8 mm | |
| Totale lengte L | 150 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 97 mm | |
| Schacht-⌀ DS h6 | 20 mm | |
| Aanbevolen aanhaalmoment | 15 Nm | |
| Producttype | Inschroeffreesopname |
| Artikelnummer | 210562 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197558022 | |
| Nummer fabrikant | 210562 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |