VHM hengeres befogó, hosszú 16 mm

Cikkszám: 210562 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀-höz, D 16 mm
Befogó Hengeres szár
belső hűtés igen
Külső ⌀ d1 15,8 mm
Teljes hossz L 150 mm
Hasznos hossz L1 97 mm
Szár ⌀ DS h6 20 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 15 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210562 16
EAN / GTIN 4045197558022

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A rendszer körfutási pontossága ≤ 10 µm a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.
Befogófelület nélkül (HSC megmunkálásához). Tűrés = h6.

Figyelem:

Maximális marásmélység = L1 + I; I = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.
Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.
Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése